Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Rowenta Pure Air City PU2840 20 m² 32 dB 23 W Weiß, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107935462
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU2840F0
EAN/GTIN:
     3121040087299
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
23 W
Energieverbrauch (min)
1.5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß, Grau
Steuerung
Berührung
Knopfanzahl
7
Platzierung
Tisch/Bank, Flur, Tisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Virus-Entfernungsrate
99.9 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
421 mm
Gewicht
3340 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Viren
Anzahl der Filterstufen
3
Filtert Viren
99.9 %
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
462 mm
Paketgewicht
5070 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
240 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Geräuschpegel
32 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Anzahl der Modi
2
Luftqualitätssensor
Ja
Luftpartikelsensor
Ja
Gassensor
Ja
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
WLAN
Ja
Filtermodell
360° HEPA
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.