Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Eole VU6871 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Rowenta Eole VU6871 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107935476
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU6871F0
EAN/GTIN:
     3121040088784
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator rowenta
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1028 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Luftstrom
193.8 m³/h
Steuerung
Tasten, Kabellos
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7 h
Griff(e)
Ja
Nachtmodus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
48 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
55 dB
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.