Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Bosch Serie 6 SMV6YAX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107958986
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV6YAX01E
EAN/GTIN:
     4242005415731
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
PerfectDry: perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.

Qualität und Flexibilität in jedem Detail
Die richtige Beladung deines Geschirrspülers kann eine Herausforderung sein. Nicht so mit den Max Flex Körben. Mit einem stabilen Unterkorb und klappbaren Stachelreihen, die auch das Abstellen großer Geschirrteile ermöglichen, erleichtern sie deinen Alltag. Außerdem stellen neu gestaltete Glashalterungen und Antirutschleisten aus Silikon im Oberkorb sicher, dass deine Gläser stabil verstaut sind. Für noch mehr Beladungsoptionen stehen eine Besteckschublade oder der dritte Korb zur Verfügung. Die Max Flex Körbe garantieren volle Flexibilität und eine stabile Beladung deines Geschirrspülers.

3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
Der Oberkorb ist durch die 3-fach Rackmatik mit einem Griff um insgesamt 5 cm dreistufig höhenverstellbar. Und das sogar voll beladen. Ob Pizzateller oder langstielige Gläser - für hohes Spülgut wird so ganz flexibel oben oder unten noch mehr Platz geschaffen.

Silence Plus: der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
Silence Programm: Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
43100 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
43 dB
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.7 m
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,54*
€ 1.102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,02*
€ 1.091,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,96*
€ 1.025,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,99*
€ 980,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.