Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun + Company 1211-23301 Papierserviette Papier Schwarz, Gold, Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Braun + Company 1211-23301 Papierserviette Papier Schwarz, Gold, Weiß 20 Stück(e)
Braun + Company 1211-23301 Papierserviette Papier Schwarz, Gold, Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107959386
Hersteller:
     Braun + Company Papierwaren
Herst.-Nr.:
     1211-23301
EAN/GTIN:
     4014995722416
Suchbegriffe:
Oster-Cocktailservietten
Oster-Motivservietten
Osterservietten
Papierserviette
Atelier Ostergruß Servietten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Weiß
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.