| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107966387 Herst.-Nr.: 808361 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaltgeräte Warmgeräte Verbindungskabel, C14 Stecker / C15 Buchse, 1,8 m Zum Anschluss eines Geräts mit Warmgerätestecker an ein Kabel oder Gerät mit Kaltgerätebuchse Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | C14-Koppler | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | C15-Koppler | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anzahl der Kabeladern | 3 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 0.75 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |