Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Molotow 327014 Sprühfarbe 400 ml 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108168584
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO327014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Rot
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
033
Name der Farbe
signal red
Schnell trocknend
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühfarbe, acryl lackspray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 9,20* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.