Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design 61-20108000-097 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarbig 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design 61-20108000-097 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarbig 20 Stück(e)
Paper + Design 61-20108000-097 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarbig 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108207660
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     61-20108000-097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Oster-Cocktailservietten
Oster-Motivservietten
Osterservietten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.