Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 3954 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 3954 Stromunterbrecher
Legrand 3954 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108428414
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3954
EAN/GTIN:
     3245060039547
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.