Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49297 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49297 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49297 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49297 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108685600
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49297
EAN/GTIN:
     4040849492976
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Stoff
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38677
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
45743
ab € 3,18*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.