Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80009 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80009 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1,2 m USB C Schwarz
DeLOCK 80009 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1,2 m USB C Schwarz
DeLOCK 80009 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1,2 m USB C Schwarz
DeLOCK 80009 USB Kabel USB4 Gen 3x2 1,2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108694879
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80009
EAN/GTIN:
     4043619800094
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb anschlusskabel
Dieses USB4™ Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Monitore, externer Gehäuse und Dockingstationen, über einen USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort und PCI Express Daten.

USB4™ 40 Gbps
Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbps beim Anschluss von USB4™-kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

USB-C™ 8K Monitore anschließen
Das Delock Kabel unterstützt den DisplayPort 2.0 Alternate Mode und ermöglicht so den Anschluss von entsprechenden USB-C™ Monitoren mit einer Bildschirmauflösung bis zu 8K 60 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt
Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 1,2m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.