Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108796361
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     PPBD050302
EAN/GTIN:
     6932172618261
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
18 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.8 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
153 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
AC
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Hisilicon FCP
Batterie Aufladezeit (USB)
7 h
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.