Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign HD225 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Violett 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BrightSign HD225 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Violett 4K Ultra HD
BrightSign HD225 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Violett 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108941406
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     HD225
EAN/GTIN:
     854529008210
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Unterstützte Videoformate
M2TS, MKV, MOV, MP4, TS, VOB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Audioformate
AAC, MP2, MP3, WAV
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0a
S/PDIF-Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
185.9 mm
Höhe
19.2 mm
Gewicht
630 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,48*
€ 676,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,63*
€ 665,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,79*
€ 606,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.