Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Manhattan 102490 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108996417
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102490
EAN/GTIN:
     766623102490
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE RoHS REACH FCC ETL UKCA
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
46 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.