Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak BCS100 Fernglas Dach Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-109003664
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     BCS100BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Blau
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
126 m
Augenabstand
11.5 mm
Gehäusematerial
Gummi
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
7.2 °
Scheinbares Sehfeld
57.6 °
Naheinstellgrenze
3 m
Twilight-Faktor
13
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
57 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.