Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß
AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß
AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß
AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß
AMI GSN 324 160W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 174 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109051710
Hersteller:
     AMI
Herst.-Nr.:
     1191995
EAN/GTIN:
     5906006919955
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Total NoFrost Wer taut gerne seinen Kühlschrank ab? Mit der Total NoFrost Technologie brauchen Sie dies nicht mehr. Von jetzt an müssen Sie nie wieder! sie überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühl- und Gefrierschrank und stellt so sicher, dass im Inneren kein Frost auftritt. Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl-und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart! Inverter Kompressor Leiser, effizienter und umweltfreundlicher! Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos. Innenliegendes Bedienfeld Eine perfekt eingerichtete Küche verbindet Funktionalität und Stil. Aus diesem Grund ist im Kühlschrank ein Simple InsideControl-Bedienfeld für den Kühlschrank eingebaut. Praktisch für die Auswahl der Einstellungen und alle mit einem stilvollen Aussehen. Ohne unnötige Elemente auf der Vorderseite bedeutet Ergonomie gepaart mit Eleganz! SensorControl Intuitiv und einfach! Das Touchscreen-Bedienfeld ermöglicht die Temperatur präzise einzustellen. Sie können ganz einfach unterschiedliche Temperaturen für die Kühl- und Gefrierfächer einstellen und bequem andere Funktionen darüber steuern nutzen. Stilvoll und ergonomisch, eine perfekte Kombination! Energieklasse E Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der E-Klasse verbraucht 20% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse! Ökofunktion Warum mehr Energie verbrauchen als notwendig? Nutzen Sie die Ökofunktion! Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5 °C bzw. -18 °C sicher. Dies sind optimale Bedingungen zum Kühlen und Gefrieren, wodurch Energie gespart wird. Ganz automatisch. Holiday Function Mit der Urlaubsfunktion können wir in den Energiesparmodus wechseln, wenn wir das Haus etwas länger verlassen. Supergefrierfunktion Die Supergefrierfunktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft. Alarm bei erhöhter Temperatur Warnt vor hohen Temperaturen im Kühlschrank. Dies verhindert das Auftauen und Verderben von Lebensmitteln. Tür-Offen-Alarm Der Tür-Offen-Alarm ist ein Sicherheitsfaktor und warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt. Abtauung automatisch Durch das automatische Abtauen wird sichergestellt, dass der Frost schmilzt und in ein Fach in der Kompressorkammer fließt, wo das Wasser verdunstet
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Handgrifffarbe
Grau
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Anzeige der hohen Temperatur
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
174 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
7 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
212 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
1455 mm
Gewicht
44000 g
Verpackungsbreite
578 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
1509 mm
Paketgewicht
47000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.