Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl
Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl
Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl
Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl
Liebherr FFFCsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 499 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181742
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599451
EAN/GTIN:
     9005382241677
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Kunststoff
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
499 l
Gefrierkapazität
60 kg/24h
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
49 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
289 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-9 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1.234 kWh
Energieverbrauch
3.38 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1818 mm
Gewicht
96000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1850 mm
Paketgewicht
107000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,75*
€ 2.197,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,31*
€ 2.170,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,33*
€ 2.075,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,69*
€ 2.021,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,49*
€ 1.975,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.