Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr BFFsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 496 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr BFFsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 496 l Weiß
Liebherr BFFsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 496 l Weiß
Liebherr BFFsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 496 l Weiß
Liebherr BFFsg 5501 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 496 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181756
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993635651
EAN/GTIN:
     9005382241899
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit Nachhaltig heißt nicht nur umweltfreundlich und sparsam, sondern auch langlebig. Damit Sie an Ihrem Profi-Gerät lange Freude haben, garantiert Liebherr eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 10 Jahren nach Produktionsstopp. Wobei im Vorfeld alles darangesetzt wird, dass Sie erst gar keine Ersatzteile benötigen. Höhenverstellbare Füße Mit höhenerstellbaren Füßen als Zubehör lässt sich die Gerätehöhe an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten anpassen. So können Sie Ihr professionelles Gerät beispielsweise erhöhen, um darunter leichter zu reinigen. Übersichtliche Geräteinformationen Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien- und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen ist damit passé. Geeignet für Euronorm-Backbleche Passen perfekt rein, gehen leicht wieder raus: Euronorm-Backbleche lassen sich auf den robusten L-förmigen Auflageschienen optimal platzieren und einfach wieder entnehmen. Schließlich wurde jedes Bäckerei-Gerät von Liebherr explizit für die Verwendung standardisierter Backbleche entwickelt. Stabile Lenkrollen Mit nachrüstbaren Rollen bleiben Liebherr-Profi-Geräte maximal mobil. So können Sie den Aufstellort jederzeit verändern oder das Gerät für eine leichtere Reinigung einfach verschieben. Wechselbarer Türanschlag Liebherr-Profi-Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Ohne großen Aufwand – und vor allem ohne zusätzliche Teile – kann der Türanschlag auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres Aufstellorts.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Materiallgriff
Aluminium
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Stahl
Material der Schublade
Kunststoff
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
496 l
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
49 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
402 l
Kühlsystem
Statisch
SuperFrost-Automatik
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-9 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
3400 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1683 mm
Gewicht
88000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1720 mm
Paketgewicht
94000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,72*
€ 2.289,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,14*
€ 2.258,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,69*
€ 2.148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,01*
€ 2.086,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,67*
€ 2.029,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.