Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
LG OLED evo 55 Zoll 4K TV G3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109189803
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED55G39LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091776792
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Ein Jahrzehnt brillanter Innovationen
α9 Gen6 4K AI-Prozessor
Die Evolution des Wesentlichen

Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus1. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 4K AI-Prozessors.

Brightness Booster Max
Wie ein OLED, nur heller

Die ikonischen, selbstleuchtenden Pixel der LG OLED evo TVs leuchten noch heller2 als je zuvor dank Light Boosting-Algorithmen und neuer Light Control Architecture sowie weiteren Verfeinerungen, die vom α9 Gen6 4K AI-Prozessor gesteuert werden.

5 Jahre Garantie auf das Panel
Vertrauen in die Handwerkskunst

Dank der erstklassigen Verarbeitung unserer LG OLED TVs können wir Ihnen eine großzügige 5-Jahres-Garantie auf das Panel anbieten.

Gallery Design
So bündig wie ein Gemälde an der Wand

Die speziell entwickelte, integrierte Wandhalterung sorgt dafür, dass Ihr OLED evo G3-Fernseher bündig und praktisch ohne Zwischenraum an der Wand anliegt.

SELBSTLEUCHTENDE OLED-PIXEL
Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung

Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

TV und Soundbar in voller Harmonie
Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.

In vielen Größen erhältlich
Jede Größe, die Sie sich wünschen

Vom 55-Zoll-Gerät für Solo-Filmmarathons bis hin zum 83-Zoll-Gerät für die aufregendsten Sportwettkämpfe - die LG OLED evo TV G3-Serie bietet für jeden das passende Modell.

Der neue webOS23 Home Screen
Maßgeschneidert auf Ihre Vorlieben

Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Gaming ohne Grenzen
Stürzen Sie sich in epische Gaming-Abenteuer

Fühlen Sie sich bei jedem Spiel wie ein echter Gewinner. Eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms, NVIDIA G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung sorgen für ein klares, flüssiges Bild, das seinesgleichen sucht, während die gamerorientierte Benutzeroberfläche und das einfache Game-Streaming dafür sorgen, dass Sie sofort loslegen können.

Game Dashboard und Game Optimizer
Alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick

Wenden Sie mit dem Game Optimizer die idealen Einstellungen für Ihr Spielgenre und Ihre Spielumgebung an. Tauchen Sie in die Registerkarte "Sound" ein, um die Action noch zu verstärken, oder in die Registerkarte "Spiel", um sicherzustellen, dass alles genau richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Sie müssen nicht mal pausieren. Rufen Sie das Menü einfach über das Game Dashboard auf, das während des Spiels über dem Geschehen schwebt.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele

Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.

Mehr Nachhaltigkeit
Der Lebenszyklus

Vom umweltfreundlichen Produktdesign über reduzierte Verpackungen und energieeffiziente Nutzung bis hin zu einem Abfallverwertungssystem - LG OLED TVs berücksichtigen den Planeten von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
3
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
171 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1222 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
757 mm
Gewicht (mit Ständer)
22000 g
Breite (ohne Standfuß)
1222 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
27.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
703 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17800 g
Breite der Standhalterung
432 mm
Tiefe der Standhalterung
245 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
24700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, Dolby Vision™, Filmmaker Mode™, ThinQ™, WebOS Smart TV, α9 AI Processor Gen6
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,51*
€ 2.223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,51*
€ 2.204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,42*
€ 2.119,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,31*
€ 2.063,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,25*
€ 1.997,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
OLED65G39LA.AEU
ab € 1.915,98*
Zubehör
LG
OLED83G39LA.AEU
ab € 5.362,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.