Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
LG OLED evo OLED83G39LA.AEU Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112869923
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED83G39LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806087096668
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Ein Jahrzehnt brillanter Innovationen

Die Evolution des Wesentlichen
Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus1. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 4K AI-Prozessors.

Wie ein OLED, nur heller
Die ikonischen, selbstleuchtenden Pixel der LG OLED evo TVs leuchten noch heller2 als je zuvor dank Light Boosting-Algorithmen und neuer Light Control Architecture sowie weiteren Verfeinerungen, die vom α9 Gen6 4K AI-Prozessor gesteuert werden.

Vertrauen in die Handwerkskunst
Dank der erstklassigen Verarbeitung unserer LG OLED TVs können wir Ihnen eine großzügige 5-Jahres-Garantie auf das Panel anbieten3.

So bündig wie ein Gemälde an der Wand
Die speziell entwickelte, integrierte Wandhalterung sorgt dafür, dass Ihr OLED evo G3-Fernseher bündig und praktisch ohne Zwischenraum an der Wand anliegt

Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

TV und Soundbar in voller Harmonie
Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Energiesparend, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
150 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
284 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
56/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1847 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
321 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
115 mm
Gewicht (mit Ständer)
46900 g
Breite (ohne Standfuß)
1847 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
280 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1057 mm
Gewicht (ohne Ständer)
40900 g
Breite der Standhalterung
400 mm
Tiefe der Standhalterung
400 mm
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Magic Remote remote control
Verpackungsbreite
2050 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
1210 mm
Paketgewicht
56300 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
AI-Upscale
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Mehrfachansicht
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
83 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
0.1 ms
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Vollbildverfahren
Ja
Automatische Helligkeits Kontrolle
Ja
Wiederholfrequenz
100 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Eingebauter Prozessor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.362,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.673,76*
€ 6.751,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.613,94*
€ 6.680,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.447,64*
€ 6.482,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.370,89*
€ 6.391,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.362,75*
€ 6.381,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
OLED55G39LA.AEU
ab € 1.678,25*
Zubehör
LG
OLED83C39LA.AEU
ab € 3.807,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.