Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3 UCFF Schwarz i3-1315U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3 UCFF Schwarz i3-1315U
Intel NUC 13 Pro Kit NUC13ANHi3 UCFF Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109197582
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC13ANHI30002
EAN/GTIN:
     5032037267809
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
ARK ID
233096
Status
Launched
Produktfamilie
Intel NUC
Produktcodename
Arena Canyon
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® ME Firmware-Version
16.1
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux, Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Ubuntu*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
4
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
1
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2,2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Sonstige Funktionen
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
SATA Anschlüsse
1
HDD Größe
2.5 "
DC input Spannung
12 - 20 V
Startdatum
Q1'23
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
LAN-Controller
Intel I226-V
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Codename
Raptor Lake
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
54 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asus
90AB3ANH-MR4100
ab € 327,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.