Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky F180 Baumsäge 18 cm Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky F180 Baumsäge 18 cm Orange, Edelstahl
Silky F180 Baumsäge 18 cm Orange, Edelstahl
Silky F180 Baumsäge 18 cm Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109199810
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     141-18
EAN/GTIN:
     4903585141181
Suchbegriffe:
Baumsäge
Klappsäge
baumsäge silky
baumsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
180 mm
Rollendicke
1.1 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenzahndichte (TPI)
14
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
14
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.