Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fritteuse
>
Artikel
Domo DO535FR Fritteuse Einzelbild 3 l Eigenständig Schwarz, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109261121
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO535FR
EAN/GTIN:
5411397143914
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
3l friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Fritteusen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO457FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO457FR
ab € 56,39*
Ähnlich
Domo DO458FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO458FR
ab € 58,59*
Ähnlich
Domo DO464FR Fritteuse Einzelbild 3 l 2000 W Edelstahl
DOMO
DO464FR
ab € 55,72*
Ähnlich
Princess 183001 Fritteuse Superior
Princess
01.183001.01.050
ab € 56,83*
Ähnlich
Tristar FR-6919 Fritteuse
Tristar
FR-6919
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen