Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-109401810
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931203.002.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett­verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckenanbau. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur mit Bajonettverschluss und Steckverbindung. Betriebsgerät integriert. Anschluss über Steckverbindung. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
930 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.92 A
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.