Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB1 Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460330
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410710
EAN/GTIN:
     4034303032648
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
MAGNETIC WIRELESS CHARGER MB1 - Eine ganz neue Art zu laden!

Keine Lust auf das Smartphone während des Ladens zu verzichten? Kein Problem! Dank des magnetischen, drahtlosen Schnellladegeräts Magnetic Wireless Charger MB1 und MW1 von Intenso kann Ihr Smartphone effizient und schnell (mit bis zu 15W), während der Nutzung geladen werden. Der Wireless Charger unterstützt die MagSafe Ladetechnologie von Apple, die seit dem iPhone 12 in den neuen iPhones verbaut ist. Der magnetische Ring verbindet sich mit dem im iPhone verbauten MagSafe Magnetring und sorgt dafür, dass das Ladegerät perfekt am Smartphone positioniert haftet.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium, Gehärtetes Glas
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast
MagSafe-kompatibel
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation intenso, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7410712
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.