Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MW1 Smartphone Weiß USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460332
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410712
EAN/GTIN:
     4034303032679
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
MAGNETIC WIRELESS CHARGER MW1 - Eine ganz neue Art zu laden!

Keine Lust auf das Smartphone während des Ladens zu verzichten? Kein Problem! Dank des magnetischen, drahtlosen Schnellladegeräts Magnetic Wireless Charger MB1 und MW1 von Intenso kann Ihr Smartphone effizient und schnell (mit bis zu 15W), während der Nutzung geladen werden. Der Wireless Charger unterstützt die MagSafe Ladetechnologie von Apple, die seit dem iPhone 12 in den neuen iPhones verbaut ist. Der magnetische Ring verbindet sich mit dem im iPhone verbauten MagSafe Magnetring und sorgt dafür, dass das Ladegerät perfekt am Smartphone positioniert haftet.

Bewegungsfreiheit, die sich sehen lässt
Dank einer Kabellänge von 1,5m bietet der Charger besonders viel Spielraum bei der Verwendung. So können Sie Ihr Smartphone ohne Probleme weiter nutzen und während des Ladevorganges auf dem Sofa Videos streamen, in der Bahn Ihren Social Media Feed checken oder im Wohnzimmer einen Facetime-Anruf entgegennehmen.

Ideal für unterwegs
Das Ladepad ist leicht, dünn und so klein, dass es sich bequem in jeder Jacken- oder Handtasche verstauen lässt. Das elegante High-End-Design in schwarz oder weiß, mit hochwertigem Aluminiumgehäuse, einer Oberfläche aus gehärtetem Glas und einem extra langen, integrierten USB-C Kabel macht den Magnetic Wireless Charger zum eleganten Wegbegleiter für alle, die ihr Smartphone jederzeit nutzen wollen – auch auf Reisen, im Zug oder im Cafe.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium, Gehärtetes Glas
LED-Anzeigen
Status
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
MagSafe-kompatibel
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation intenso, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7410710
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.