Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714099 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109465346
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714099
EAN/GTIN:
     766623714099
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3200 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
550 mm
Tiefe (max)
750 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714082
ab € 19,71*
Sonstiges
Intellinet
713726
ab € 19,69*
Sonstiges
Intellinet
714112
ab € 23,94*
Sonstiges
Intellinet
714136
ab € 27,30*
Sonstiges
Intellinet
714716
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.