Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Intellinet 714136 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     832-426263
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714136
EAN/GTIN:
     766623714136
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
750 mm
Tiefe (max)
950 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
1U
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,24*
€ 38,62*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,30*
€ 38,64*
4 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,16*
€ 47,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,98*
€ 48,57*
6 Tage
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 58,31*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714082
ab € 20,28*
Sonstiges
Intellinet
713726
ab € 20,37*
Sonstiges
Intellinet
714099
ab € 24,64*
Sonstiges
Intellinet
714112
ab € 24,70*
Sonstiges
Intellinet
714716
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.