Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Verlängerung
>
Artikel
Goobay 58492 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109599891
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
58492
EAN/GTIN:
4040849584923
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Eingang
HDMI (Type A)
Teilnehmerausgang
HDMI (Type A)
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
14.4 mm
Gewicht
27 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Signalverstärker
,
goobay hdmi extender
,
hdmi extender
,
hdmi verlängerung 20m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen