Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58488 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Goobay 58488 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109599985
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58488
EAN/GTIN:
     4040849584886
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
115.5 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Kabellänge
0.55 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 3 eingänge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.