Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Acer HP.DSCAB.015 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109631570
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     HP.DSCAB.015
EAN/GTIN:
     4712842946410
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
821 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.