Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Party Grill Kessel Gas Schwarz, Blau 1350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Party Grill Kessel Gas Schwarz, Blau 1350 W
Campingaz Party Grill Kessel Gas Schwarz, Blau 1350 W
Campingaz Party Grill Kessel Gas Schwarz, Blau 1350 W
Campingaz Party Grill Kessel Gas Schwarz, Blau 1350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109661393
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     203403
EAN/GTIN:
     3138522034030
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kochfeld-Form
Rund
Ergonomie
Beine
Ja
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
1350 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Elektrische Zündung
Ja
Zündsystem
Piezo
Tragbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.