Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MCA-U002R-KPCI40-300 Flachbandkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MCA-U002R-KPCI40-300 Flachbandkabel
Cooler Master MCA-U002R-KPCI40-300 Flachbandkabel
Cooler Master MCA-U002R-KPCI40-300 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109704564
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCA-U002R-KPCI40-300
EAN/GTIN:
     4719512137772
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
PCI Express Riser Card
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
PCIe x16 - PCIe x16
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabeltyp
PCIe 4.0
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE), Polyethylen (PE)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
257 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Gewicht
98 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
162 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.