Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M USB Kabel 4,5 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M USB Kabel 4,5 m USB C Weiß
Ubiquiti UISP UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M USB Kabel 4,5 m USB C Weiß
Ubiquiti UISP UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M USB Kabel 4,5 m USB C Weiß
Ubiquiti UISP UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M USB Kabel 4,5 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109756532
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-G4-INS-CABLE-USB-4.5M
EAN/GTIN:
     810084690871
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/30
Kontaktmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 4,5m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.