USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ A VALUE USB 2.0 Kabel zum Verbinden von zwei USB-Geräten, z.B. zum Anschluss eines USB-Peripheriegerätes wie externe Festplatte, Dr...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen...
Energieleiste für Montagetisch Höhe x Breite x Tiefe 52 x 331 x 44 mm mit 3 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen Kabel 4,5 m lang Spannungsversorgung 250 V/16 A Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau 2...
Kabellänge - Imperial: 14.8 ft Kabellänge - Metrisch: 4.5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker Elektroni...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte. Zur Verbindung...
Pico MI121 | USB 2.0 Kabel, blau für USB Oszilloskop Picoscope Typ A auf Typ B mit 4,5 m Länge. Das MI121 ist ein hochwertiges, extralanges 4,5 Meter langes USB 2.0-Kabel, das speziell für die Verw...
Einzelteile. USB PC- oder Anschluss-klemmenkabel, als Programmierkabel, 4,5 m. Verwendung von USB-Port Mini B des Prozessormoduls Modicon M580 / zu USB-Port Typ A.
Kabel, Typ=RND 765-00076, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Kabel, Typ=RND 765-00058, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...