Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Bachmann STEP ALU 2-fach Steckdoseleiste mit USB-Charger 1x CM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109780585
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.0218
EAN/GTIN:
     4057298144769
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann STEP BASE (906.18819) ist für die Stromversorgung standardmäßig mit Wieland GST18i3 ausgestattet und kann daher mit unterschiedlichen Leitungseingängen eingespeist werden. Ausgestattet ist die mehrfach Steckdose mit 4 Schutzkontaktdeckdosen 35° gedreht! STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar, beispielsweise für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanäle und Trennwände. Dafür stehen verschiedene Befestigungen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
5 V
USB-Anschluss 2 Spannung
5 V
Strom USB-Anschluss
3.1 A
Strom USB-Anschluss 2
3.1 A
Gesamte USB-Ausgangsleistung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.