Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100021398 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100021398 Kabelklammer Weiß
Telegärtner 100021398 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I606D73
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,77*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,00*
€ 2,81*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,00*
€ 2,81*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 2,82*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.