Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 320-watt pneumatic drill Professional Schlüssel 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 320-watt pneumatic drill Professional Schlüssel 900 g
Bosch 320-watt pneumatic drill Professional Schlüssel 900 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109865578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 160 504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Leistungen
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Energie
Ausgangsleistung
320 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,59*
€ 549,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.