Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 313 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 313 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Anker 313 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109883191
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2643G11
EAN/GTIN:
     194644125622
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
200 - 240 V
Max. Leistung
45 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
68 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.