Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB 27 U.2 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB 27 U.2 Schwarz, Weiß
Steba KB 27 U.2 Schwarz, Weiß
Steba KB 27 U.2 Schwarz, Weiß
Steba KB 27 U.2 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10991403
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04.27.00
EAN/GTIN:
     4011833000699
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
  • Doppel-Glastür - Drehspieß - Umluft, zuschaltbar - Antihaftbeschichteter Innenraum - Innenraum antihaftbeschichtet - 4-Stufen- Programmwähler : - Oberhitze (Grillen) - Ober- und Unterhitze ( Backen ) - Unterhitze - OFF - Temperaturregler 100°C bis 250°C - 60 min.- Zeitschaltuhr - Betriebs- Kontroll- Leuchte - Emaillierte Back -und Grillpfanne - Verchromter Rost - Weiß lackiertes Gehäuse - 20 Liter Innenraum
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
7000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.