Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba PG 4.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Steba PG 4.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10991462
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     16.13.00
EAN/GTIN:
     4011833100191
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Waffelautomat
Waffeleisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Tisch
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
370 x 230 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Kabelaufwicklung
Ja
Verschließbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
6400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
7000 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
50/60 V
AC Eingangsfrequenz
230 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: kontaktgrill steba, kontakt grill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.