Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1242 H Doppel 9 l Eigenständig 2400 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109940170
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501242
EAN/GTIN:
     4006160124286
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 9l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
8500 g
Paketgewicht
9200 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
9 l
Bratfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
2400 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: friteuse, proficook fritteuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.