Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1015-02 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1015-02 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1015-02 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109944916
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.