| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109979523 Herst.-Nr.: RN-3 EAN/GTIN: 6970631322175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Video | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Framerate | 60 fps | Anschlüsse und Schnittstellen | Audioanschlusstypen | 3,5 mm (1/8") | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | ![](/p.gif) | Line-in | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Netzwerk | Unterstützte Netzwerkprotokolle | NDI High Bandwidth | ![](/p.gif) | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T | Leistungen | Sprachcodec | AAC, G.711 | ![](/p.gif) | Audio-Komprimierungsformate | AAC | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |