Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr Balken 400x400mm Metall ws eins analog 71.370.421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421
Nebenuhr innen,12-60V,400x400 71.370.421
Artikel-Nr.:
     262-B491H74
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.370.421
EAN/GTIN:
     4250594511321
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
bahnhofsuhr peweta
bahnhofsuhr
Nebenuhr Balken 400x400mm Metall ws eins analog 71.370.421
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, Balken
Ausführung:
Nebenuhr
Breite:
400 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäuseform:
quadratisch
Höhe:
400 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr, Wanduhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,05*
€ 395,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,01*
€ 396,53*
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 399,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,22*
€ 403,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,88*
€ 446,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.521
ab € 670,16*
Ähnlich
Peweta
81.370.421
ab € 337,07*
Ähnlich
Peweta
71.370.521
ab € 427,41*
Ähnlich
Peweta
81.370.521
ab € 491,91*
Ähnlich
Peweta
71.370.621
ab € 521,78*
Ähnlich
Peweta
81.370.621
ab € 586,74*
Ähnlich
Peweta
51.370.421
ab € 360,95*
Ähnlich
Peweta
52.370.521
ab € 690,45*
Ähnlich
Peweta
51.370.621
ab € 766,00*
Ähnlich
Peweta
52.370.621
ab € 793,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.