Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49932 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110281616
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49932
EAN/GTIN:
     4040849499326
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe (max)
425 mm
Höhe
650 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 3 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
428 mm
Abstand zur Wand (min)
77 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49890
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.