Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
DeLOCK 82918 Videokabel-Adapter 2 m mini Displayport Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11029061
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82918
EAN/GTIN:
4043619829187
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss an eine mini Displayport Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
mini Displayport
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Alarmkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
delock adapter dvi
,
adapterkabel dvi
,
datenkabel 2m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
Delock
65658
ab € 12,30*
Zubehör
DeLOCK 82441 Videokabel-Adapter 5 m Displayport HDMI Schwarz
Delock
82441
ab € 15,82*
Zubehör
DeLOCK Cable Displayport > HDMI m/m 2m Schwarz
Delock
82587
ab € 11,93*
Zubehör
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D
Delock
82591
ab € 11,36*
Zubehör
DeLOCK DVI-Kabel, 3 m
Delock
82592
ab € 13,11*
Zubehör
DeLOCK DVI-Kabel, 5 m
Delock
82593
ab € 13,56*
Zubehör
Delock Kabel Displayport Stecker > DVI 24+1 Stecker, schwarz, 1 m
Delock
82590
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen