Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-522B Werkstatthandschuhe Blau Nitril, Polyester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-522B Werkstatthandschuhe Blau Nitril, Polyester
Wonder Grip WG-522B Werkstatthandschuhe Blau Nitril, Polyester
Wonder Grip WG-522B Werkstatthandschuhe Blau Nitril, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304255
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52786
EAN/GTIN:
     6959234409032
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Black
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Hitzebeständig, Ölbeständig
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Hitzebeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
UKCA
Material
Material
Nitril, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 3,74* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.