Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WG-318-M/08 Herst.-Nr.: 52967 EAN/GTIN: 6959234400626 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Blau | | Erweiterte Produktfarbe | Black | | Größe (S/M/L) | M | | Größe (spezifisch) | 8 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Muster | Kein Muster | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Schutzfunktion | Wasserdicht | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Wasserfest | Ja | | Anzahl der Handschuhe | 12 Stück(e) | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, UKCA | Material | Material | Latex, Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh wonder grip, arbeits handschuhe |
| | |
| |