Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WG-318-XXL/11 Herst.-Nr.: 52973 EAN/GTIN: 6959234403627 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Werkstatthandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Größe (S/M/L) | XXL | | Größe (spezifisch) | 11 | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Schutzfunktion | Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 270 mm | | Gewicht | 91.8 g | Material | Material | Latex, Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh wonder grip, arbeits handschuhe |
| | |
| |