Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Wonder Grip WG-522W Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nitrilschaum, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110304657
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     53768
EAN/GTIN:
     6959234408905
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Größe (S/M/L)
L
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Hitzebeständig, Ölbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
50 g
Material
Material
Nitrilschaum, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 3,74* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.